Montaje de tubo enrollado
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Montaje de tubo enrollado
1Z083730
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
Tubo nervado Ripca pieza en T 9/6/6 mm Ø 100 Piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Z083730
Diseño
Pieza en T
Tipo de entrada barrida (con radio interior)
No
Conexión de protección de superficie 1
Otro
Conexión de tratamiento de superficie 1
Otro
Conexión de protección superficial 2
Otro
Conexión de tratamiento de superficie 2
Otro
Protección de superficie conexión 3
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Pieza en T
Tipo de entrada barrida (con radio interior)
No
Conexión de protección de superficie 1
Otro
Conexión de tratamiento de superficie 1
Otro
Conexión de protección superficial 2
Otro
Conexión de tratamiento de superficie 2
Otro
Protección de superficie conexión 3
Otro
Tratamiento superficial conexión 3
Otro
Herraje de color principal
Negro
Con tapa
No
Con juntas de estanqueidad
No
Conexión 3
Extremo de espiga/tubo
Con drenaje
No
Con desaireador
No
Diámetro exterior tubo conexión 1 (mm)
9
Diámetro exterior del tubo conexión 2 (mm)
6
Conexión de diámetro de tubo exterior 3 (mm)
6
Con espárrago intermedio
No
Marca de calidad FM
No
Marca de calidad UL
No
Marca de calidad ULC
No
Marca de calidad LPCB
No
Material de sellado
Otro
Reductor
No
Alta resistencia a la tracción
No
Específico del sistema
No
Conexión de material 1
Polyamide (PA)
Conexión de material 2
Polyamide (PA)
Multiparte
No
Certificado DIN-CERTCO
No
Marca de calidad VdS
No
Con homologación TÜV
No
Certificado KIWA
No
Marca Gastec QA
No
Homologación según BBR/EKS
No
Marca
Ripca
Type
T-Connector
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z083730
EAN
8712734111748
UBB
500641301774
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
T966-100