text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo de aspirador Bosch, 32 mm, 0,37 m


The Dust Extractor Pipe is intended for use with Bosch dust extractors. Suitable for: GAS 18V-1 Professional, EasyVac 12, UniversalVac 18.

Artículo No. 7O909756
Longitud máx. (mm) 370
Apto para sistemas de aspiración centralizada No
Accesorios
Marca Bosch
Type Pipe
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud máx. (mm) 370
Apto para sistemas de aspiración centralizada No
Accesorios
Marca Bosch
Type Pipe

Descripción

Juego profesional: Taladro atornillador a batería GSR 12V-15 + 1 batería de 2,0 Ah + 1 batería de 4,0 Ah + juego de accesorios de 39 piezas en bolsa de herramientas,El mejor resultado de trabajo gracias a la perfecta combinación de herramientas eléctricas y accesorios.., Taladro atornillador a batería GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101),1 x batería GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X),1 x batería GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y),Bolsa blanda,Cargador rápido AL 1115 CV (2 607 225 514),Juego de 7 brocas para metal (2/3/4/5/6/7/8 mm),Juego de 7 brocas para madera (3/4/5/6/7/8/10 mm),Juego de 25 puntas de atornillar (2 607 017 037)

Números de artículo

Artículo No. 7O909756
EAN 3165140923385
UBB 500689169851
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608000666
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.