text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Bahco 1420 1420-1.1/2


Llave para tubos diseñada según los procesos científicos ERGO™ Diseño ergonómico para una comodidad máxima y mayor productividad Capacidad de agarre de 38 mm (1. 1/2 pulgadas) y apertura de 66 mm (2. 2/3 pulgadas) Diseño optimizado gracias a las mordazas estilizadas que facilitan el trabajo en espacios reducidos Dentado progresivo patentado para garantizar el máximo agarre ante tubos de todos los tamaños Aleación de acero templado por inducción con tratamiento antioxidación Mango cómodo bi-componente DIN 5234

Artículo No. K0196.000.370
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 1 1/2 pulgada
Longitud (mm) 430
Rango de sujeción (mm) 38 - 38
Diseño de agarre 2 componentes
Marca Bahco
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para el diámetro máximo de la tubería 1 1/2 pulgada
Longitud (mm) 430
Rango de sujeción (mm) 38 - 38
Diseño de agarre 2 componentes
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 1370
Model ERGO
Type Pipe Wrench

Números de artículo

Artículo No. K0196.000.370
EAN 7314150103744
UBB 427102006454
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 1420
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.