Tubo enrollado
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Tubo enrollado
6W816380
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
Tubo acanalado Ripca cerrado Ø 26,0-32,0 mm 25 m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6W816380
Color
Negro
Con acopladores
No
Diámetro exterior (mm)
32
Diámetro interior (mm)
26
Material de la espiral interior
Otro
Material de la hoja interior
Otro
Material de la lámina exterior
Polipropileno (PP)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Con acopladores
No
Diámetro exterior (mm)
32
Diámetro interior (mm)
26
Material de la espiral interior
Otro
Material de la hoja interior
Otro
Material de la lámina exterior
Polipropileno (PP)
Material de la espiral exterior
Otro
Radio de curvatura (mm)
95
Diámetro exterior de la manguera (mm)
32
Marca
Ripca
Type
Non Split Convoluted Tube
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W816380
EAN
8712734077730
UBB
500644389842
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
NSCT26-25