text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Tubo enrollado
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
Herramientas y accesorios de montaje
Accesorios de montaje
Tubo enrollado
8P770236
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
Tubo acanalado Ripca abierto Ø 4,5-7,2 mm 100 m
Añadir catálogo
Previous
Next
Entrega en 3 semanas
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
8P770236
Color
Negro
Con acopladores
No
Diámetro exterior (mm)
7.2
Diámetro interior (mm)
4.5
Material de la espiral interior
Otro
Material de la hoja interior
Otro
Material de la lámina exterior
Polipropileno (PP)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Con acopladores
No
Diámetro exterior (mm)
7.2
Diámetro interior (mm)
4.5
Material de la espiral interior
Otro
Material de la hoja interior
Otro
Material de la lámina exterior
Polipropileno (PP)
Material de la espiral exterior
Otro
Radio de curvatura (mm)
21.5
Diámetro exterior de la manguera (mm)
7.2
Marca
Ripca
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8P770236
EAN
8712734077877
UBB
500644399668
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
SCT4.5-100