text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tubo acanalado Ripca abierto Ø 26,0-32,0 mm 25 m


Artículo No. 9T186303
Color Negro
Con acopladores No
Diámetro exterior (mm) 32
Diámetro interior (mm) 26
Material de la espiral interior Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Polipropileno (PP)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Con acopladores No
Diámetro exterior (mm) 32
Diámetro interior (mm) 26
Material de la espiral interior Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Polipropileno (PP)
Material de la espiral exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 95
Diámetro exterior de la manguera (mm) 32
Marca Ripca

Números de artículo

Artículo No. 9T186303
EAN 8712734077846
UBB 500641288583
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr SCT26-25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.