text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Tubo enrollado
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Herramientas y accesorios de montaje
Accesorios de montaje
Tubo enrollado
5P281418
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
Tubo acanalado Ripca abierto Ø 19,0-24,0 mm 50 m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5P281418
Color
Negro
Con acopladores
No
Diámetro exterior (mm)
24
Diámetro interior (mm)
19
Material de la espiral interior
Otro
Material de la hoja interior
Otro
Material de la lámina exterior
Polipropileno (PP)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Con acopladores
No
Diámetro exterior (mm)
24
Diámetro interior (mm)
19
Material de la espiral interior
Otro
Material de la hoja interior
Otro
Material de la lámina exterior
Polipropileno (PP)
Material de la espiral exterior
Otro
Radio de curvatura (mm)
72.5
Diámetro exterior de la manguera (mm)
24
Marca
Ripca
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5P281418
EAN
8712734077822
UBB
500644399098
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
SCT19-50