Cojinete roscado
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
Roscar
Cojinete roscado
7V352469
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
Troquel Facom 4 x 70
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7V352469
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
25.4
Altura
8
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
4
Rosca de paso (mm)
0.7
Material de corte
Chrome-vanadium steel
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Troquel de corte de rosca
Diámetro exterior (mm)
25.4
Altura
8
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
4
Rosca de paso (mm)
0.7
Material de corte
Chrome-vanadium steel
Ángulo de flanco (°)
90
Dirección de corte
Derecha
Tamaño de rosca (pulgadas)
5/32 pulgadas
Marca
Facom
Código de producto
82074030
Type
Round Split Die
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7V352469
EAN
3148511500507
UBB
500637614446
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
221.4X70