text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronzadora corredera sin cable Milwaukee 4933451729


Artículo No. 7B756910
Tensión nominal (V) 18
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de giro en vacío (1/min) 4000
Con cargador de baterías No
Marca Milwaukee
Codigo SA 84659190
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de giro en vacío (1/min) 4000
Con cargador de baterías No
Marca Milwaukee
Codigo SA 84659190
Model M18 FMS254-0
Type M18 FMS254-0

Números de artículo

Artículo No. 7B756910
EAN 4002395279418
UBB 500651794470
UNSPSC 23231200
Artículo del fabricante nr 4933451729
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.