text.skipToContent text.skipToNavigation

Trolley TREND 2.0 W745xD475xH950mm 300kg 6 drawers unloaded steel sheet PROMAT


con 6 cajones - tirador - cajones con rodamientos de bolas y guías telescópicas, 100% de extensión, cada una con alfombrilla antideslizante - retracción automática de los cajones - cubierta metálica pintada - juego separador para 4 cajones incluido - bloqueable mediante cerradura de cilindro incorporada en el lateral con 2 llaves - ruedas de alta calida

Artículo No. 9R475870
Anchura (mm) 678
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura (mm) 678

Descripción

con 6 cajones - tirador - cajones con rodamientos de bolas y guías telescópicas, 100% de extensión, cada una con alfombrilla antideslizante - retracción automática de los cajones - cubierta metálica pintada - juego separador para 4 cajones incluido - bloqueable mediante cerradura de cilindro incorporada en el lateral con 2 llaves - ruedas de alta calidad Ø 127 mm - 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno - sistema de paredes perforadas en ambos lados (9 x 9 mm) para facilitar la instalación de accesorios - protección de cantos de plástico en toda su longitud, protección lateral de plástico Dimensiones totales montado con tirador y ruedas (An x Pr x Al) 745 x 475 x 950 mm Dimensiones sólo cuerpo (An x Pr x Al) 678 x 459 x 781 mm Dimensiones interiores cajones (An x Pr x Al) 3 x 568 x 398 x 75 mm Dimensiones interiores cajones (An x Pr x Al) 3 x 568 x 398 x 154 mm Capacidad de carga por cajón 25 kg / capacidad de carga estática total 300 kg

Números de artículo

Artículo No. 9R475870
EAN 4015448928850
UBB 500729863059
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.