text.skipToContent text.skipToNavigation

Trolley PROFI 2.0 W790xD480xH1035mm 650kg 7 drawers.steelbl.PROMAT


con 7 cajones - tirador - cajones con rodamientos de bolas y guías telescópicas, 100% de extensión, cada una con una alfombrilla antideslizante - retracción automática de los cajones - cajones con función «levantar para abrir», impide que los cajones se abran por sí solos - con cierre centralizado (sólo se puede abrir un cajón a la vez) - juego de separ

Embalado por 1

Descripción

con 7 cajones - tirador - cajones con rodamientos de bolas y guías telescópicas, 100% de extensión, cada una con una alfombrilla antideslizante - retracción automática de los cajones - cajones con función «levantar para abrir», impide que los cajones se abran por sí solos - con cierre centralizado (sólo se puede abrir un cajón a la vez) - juego de separadores para 4 cajones incluido - bloqueable mediante cerradura de cilindro incorporada con 4 llaves - sistema de paredes perforadas (9 x 9 mm) en ambos lados para facilitar la instalación de accesorios - ruedas de PVC de alta calidad - 4 ruedas giratorias - 2 incl. función de freno - balda de acero inoxidable - balda de acero inoxidable - balda de acero inoxidable - balda de acero inoxidable - balda de acero inoxidable Estante de acero inoxidable - Protección lateral de longitud completa Dimensiones totales montado con tirador y ruedas (An x Pr x Al) 840 (1150) x 515 x 1015 mm Dimensiones sólo cuerpo (An x Pr x Al) 840 x 510 x 845 mm Dimensiones interiores cajones (An x Pr x Al) 5 x 568 x 398 x 75 mm Dimensiones interiores cajones (An x Pr x Al) 2 x 568 x 398 x 154 mm Capacidad de carga por cajón 40 kg / capacidad de carga estática total 650 kg

Números de artículo

Artículo No. 1V285868
EAN 4015448928775
UBB 500729864461
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.