text.skipToContent text.skipToNavigation

Trolley PLUS XL 2.0 W960xD465xH1020mm 500kg 7 drawers.steelbl.PROMAT


con 7 cajones - tirador - montado sobre rodamiento de bolas cajones con guías telescópicas y 100 % de extensión, cada uno con una alfombrilla antideslizante - retracción automática de los cajones - juego divisor para 4 cajones incluido - bloqueable mediante cerradura de cilindro incorporada con 4 llaves - con cierre centralizado (sólo se puede abrir un

Artículo No. 8T669585
Anchura (mm) 933
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura (mm) 933

Descripción

con 7 cajones - tirador - montado sobre rodamiento de bolas cajones con guías telescópicas y 100 % de extensión, cada uno con una alfombrilla antideslizante - retracción automática de los cajones - juego divisor para 4 cajones incluido - bloqueable mediante cerradura de cilindro incorporada con 4 llaves - con cierre centralizado (sólo se puede abrir un cajón a la vez) - los cajones se pueden etiquetar - ruedas de PVC de alta calidad Ø 127 mm - 2 ruedas rígidas Ø 127 mm ruedas Ø 127 mm - 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno - sistema de paredes perforadas (9 x 9 mm) en ambos lados para facilitar la instalación de accesorios - cajones de extracción total - 2 soportes para latas con orificios para destornilladores (incluidos) - alfombrilla de almacenamiento resistente - protección de cantos laterales en toda su longitud, protección de cantos en los laterales Dimensiones totales montado con tirador y ruedas (An x Pr x Al) 960 x 465 x 1020 mm Dimensiones sólo cuerpo (An x Pr x Al) 933 x 459 x 859 mm Dimensiones interiores de los cajones (An x Pr x Al) 5 x 823 x 398 x 75 mm Dimensiones interiores de los cajones (An x Pr x Al) 2 x 823 x 398 x 154 mm Capacidad de carga por cajón 30 kg / capacidad de carga estática total 500 kg

Números de artículo

Artículo No. 8T669585
EAN 4015448928904
UBB 500729866029
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.