text.skipToContent text.skipToNavigation

TRI-WING BIT SEC SW4


875/1 Puntas TRI-WING®, 25 mm, 4 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos TRI-WING®. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81158.000.040
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 30
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 5
Model 875/1 TRI-WING
Type Tri-Wing Screwdriver Bit

Descripción

875/1 Puntas TRI-WING®, 25 mm, 4 x 25 mmPuntas de alta calidad para tornillos TRI-WING®. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81158.000.040
EAN 4013288033512
UBB 203232002360
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066766001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.