text.skipToContent text.skipToNavigation

Torx de Wera 867/1 TX 9 x 25mm


867/1 Puntas TORX®, TX 9 x 25 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. 1/4", hexagonal, adecuada para herramientas de sujeción según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81563.664.960
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 9
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 5.3
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Descripción

867/1 Puntas TORX®, TX 9 x 25 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. 1/4", hexagonal, adecuada para herramientas de sujeción según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81563.664.960
EAN 4013288030443
UBB 500504494096
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05066496001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.