Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
9R577702
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
Torque spanner set 12-part 40–200 Nm 1/2 inch 9 inserts/extension PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9R577702
Longitud total (mm)
485
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
40-200
Tamaño de conexión (mm)
12.5
División de la escala de precisión (Nm)
1
Con extensión
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
485
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
40-200
Tamaño de conexión (mm)
12.5
División de la escala de precisión (Nm)
1
Con extensión
Sí
Con extensión
Sí
Extensión longitudinal (mm)
125
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9R577702
EAN
4015448691440
UBB
500583946156
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
4000821769