text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6293-1CT 60-320 Nm 14 x 18 mm HAZET


Artículo No. 0F161443
Longitud total (mm) 620
Tamaño de conexión 14x18 mm
Momento de apriete (Nm) 60-320
División de la escala de precisión (Nm) 2
Con extensión No
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 620
Tamaño de conexión 14x18 mm
Momento de apriete (Nm) 60-320
División de la escala de precisión (Nm) 2
Con extensión No
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Con escala
Marca Hazet
Codigo SA 82041100

Números de artículo

Artículo No. 0F161443
EAN 4000896026173
UBB 500573686770
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 6293-1CT
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.