Herramientas dinamométricas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
0Z393277
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
Torque spanner 6292-1CT 40-200 Nm 14 x 18 mm HAZET
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0Z393277
Longitud total (mm)
510
Tamaño de conexión
14x18 mm
Momento de apriete (Nm)
40-200
División de la escala de precisión (Nm)
1
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
510
Tamaño de conexión
14x18 mm
Momento de apriete (Nm)
40-200
División de la escala de precisión (Nm)
1
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
2
Con escala
Sí
Marca
Hazet
Codigo SA
82041100
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Z393277
EAN
4000896026135
UBB
500573953733
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
6292-1CT