Herramientas dinamométricas
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
2L903903
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
Torque spanner 6291-1CT 20-120 Nm 14 x 18 mm HAZET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2L903903
Longitud total (mm)
400
Tamaño de conexión
14x18 mm
Momento de apriete (Nm)
20-120
División de la escala de precisión (Nm)
1
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
400
Tamaño de conexión
14x18 mm
Momento de apriete (Nm)
20-120
División de la escala de precisión (Nm)
1
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
2
Con escala
Sí
Marca
Hazet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L903903
EAN
4000896026074
UBB
500581468252
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
6291-1CT