text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6290-1CT 5-60 Nm 9 x 12 mm HAZET


Artículo No. 8F027995
Longitud total (mm) 305
Tamaño de conexión 9x12mm
Momento de apriete (Nm) 5-60
División de la escala de precisión (Nm) 0.5
Con extensión No
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 305
Tamaño de conexión 9x12mm
Momento de apriete (Nm) 5-60
División de la escala de precisión (Nm) 0.5
Con extensión No
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Con escala
Marca Hazet

Números de artículo

Artículo No. 8F027995
EAN 4000896026043
UBB 500583428536
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 6290-1CT
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.