Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
4M083620
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
Torque spanner 6282-1CT 4-40 Nm 9 x 12 mm HAZET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4M083620
Longitud total (mm)
240
Tamaño de conexión
9x12mm
Momento de apriete (Nm)
4-40
División de la escala de precisión (Nm)
0.4
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
240
Tamaño de conexión
9x12mm
Momento de apriete (Nm)
4-40
División de la escala de precisión (Nm)
0.4
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
2
Con escala
Sí
Marca
Hazet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4M083620
EAN
4000896080540
UBB
500582131610
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
6282-1CT