text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6280-1CT 2-10 Nm 9 x 12 mm HAZET


Artículo No. 4F090649
Longitud total (mm) 180
Tamaño de conexión 9x12mm
Momento de apriete (Nm) 2-10
División de la escala de precisión (Nm) 0.2
Con extensión No
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 180
Tamaño de conexión 9x12mm
Momento de apriete (Nm) 2-10
División de la escala de precisión (Nm) 0.2
Con extensión No
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Con escala
Marca Hazet

Números de artículo

Artículo No. 4F090649
EAN 4000896026005
UBB 500582041454
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 6280-1CT
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.