Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
3H237174
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
Torque spanner 6160-1CT 1 inch 600–1600 Nm HAZET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3H237174
Longitud total (mm)
2455
Tamaño de conexión
1 pulgada
Momento de apriete (Nm)
600-1600
Tamaño de conexión (mm)
25
División de la escala de precisión (Nm)
5
Con extensión
No
Con extensión
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
2455
Tamaño de conexión
1 pulgada
Momento de apriete (Nm)
600-1600
Tamaño de conexión (mm)
25
División de la escala de precisión (Nm)
5
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Marca
Hazet
Type
6160-1CT
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H237174
EAN
4000896155316
UBB
500581720942
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
4000822803