text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6150-1CT 3/4 inch 400–1000 Nm HAZET


Artículo No. 7P981010
Longitud total (mm) 1789
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 400-1000
Tamaño de conexión (mm) 20
División de la escala de precisión (Nm) 5
Con extensión No
Con extensión No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 1789
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 400-1000
Tamaño de conexión (mm) 20
División de la escala de precisión (Nm) 5
Con extensión No
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Marca Hazet
Type 6150-1CT

Números de artículo

Artículo No. 7P981010
EAN 4000896141067
UBB 500583235238
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 4000822802
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.