Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
4S503797
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
Torque spanner 6144-1CT 3/4 inch 200-500 Nm HAZET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4S503797
Longitud total (mm)
1046
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
200-500
Tamaño de conexión (mm)
20
División de la escala de precisión (Nm)
2.5
Con extensión
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
1046
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
200-500
Tamaño de conexión (mm)
20
División de la escala de precisión (Nm)
2.5
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
2
Con escala
Sí
Marca
Hazet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4S503797
EAN
4000896025541
UBB
500582191192
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
6144-1CT