Herramientas dinamométricas
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
5G458183
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
Torque spanner 6123-1CT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5G458183
Longitud total (mm)
659
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
60-320
Tamaño de conexión (mm)
12.5
División de la escala de precisión (Nm)
2
Con extensión
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
659
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
60-320
Tamaño de conexión (mm)
12.5
División de la escala de precisión (Nm)
2
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
2
Con escala
Sí
Marca
Hazet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5G458183
EAN
4000896025367
UBB
500582413372
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
6123-1CT