Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
0V792017
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
Hazet Torque spanner 6122-1CT 1/2 inch 40-200 Nm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0V792017
Longitud total (mm)
543
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
40-200
Tamaño de conexión (mm)
12.5
División de la escala de precisión (Nm)
1
Con extensión
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
543
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
40-200
Tamaño de conexión (mm)
12.5
División de la escala de precisión (Nm)
1
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
2
Con escala
Sí
Marca
Hazet
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0V792017
EAN
4000896025268
UBB
500573915542
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
6122-1CT
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando