text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6109-2CT 1/4 inch 4-40 Nm HAZET


Artículo No. 8D265096
Longitud total (mm) 256
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 4-40
Tamaño de conexión (mm) 6.3
División de la escala de precisión (Nm) 0.4
Con extensión No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 256
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 4-40
Tamaño de conexión (mm) 6.3
División de la escala de precisión (Nm) 0.4
Con extensión No
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 2
Con escala
Marca Hazet

Números de artículo

Artículo No. 8D265096
EAN 4000896080564
UBB 500583404933
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 6109-2CT
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.