Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
3M717996
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
Torque spanner 6108-1CT 1/4 inch 2-10 Nm HAZET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3M717996
Longitud total (mm)
198
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
2-10
Tamaño de conexión (mm)
6.3
División de la escala de precisión (Nm)
0.2
Con extensión
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
198
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
2-10
Tamaño de conexión (mm)
6.3
División de la escala de precisión (Nm)
0.2
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
2
Con escala
Sí
Marca
Hazet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3M717996
EAN
4000896062218
UBB
500581826145
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
6108-1CT