text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5145-3 CT 3/4 inch 300-800 Nm HAZET


Artículo No. 0I356764
Longitud total (mm) 1271
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 300-800
Tamaño de conexión (mm) 20
División de la escala de precisión (Nm) 2.5
Con extensión No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 1271
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 300-800
Tamaño de conexión (mm) 20
División de la escala de precisión (Nm) 2.5
Con extensión No
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Marca Hazet

Números de artículo

Artículo No. 0I356764
EAN 4000896218929
UBB 500573720421
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 5145-3CT
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.