text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5123-3 CT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET


Artículo No. 8G322084
Longitud total (mm) 628
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 60-320
Tamaño de conexión (mm) 12.5
División de la escala de precisión (Nm) 2
Con extensión No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 628
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 60-320
Tamaño de conexión (mm) 12.5
División de la escala de precisión (Nm) 2
Con extensión No
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Marca Hazet

Números de artículo

Artículo No. 8G322084
EAN 4000896218998
UBB 500583445522
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 5123-3CT
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.