text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5123-2CLT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET


Artículo No. 1B862778
Longitud total (mm) 660
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 60-320
Tamaño de conexión (mm) 12.5
División de la escala de precisión (Nm) 2
Con extensión No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 660
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 60-320
Tamaño de conexión (mm) 12.5
División de la escala de precisión (Nm) 2
Con extensión No
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Hazet

Números de artículo

Artículo No. 1B862778
EAN 4000896104222
UBB 500573984761
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 5123-2CLT
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.