text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5122-3 CT 1/2 inch 40-200 Nm HAZET


Artículo No. 6L214714
Longitud total (mm) 519
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 40-200
Tamaño de conexión (mm) 12.5
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 519
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 40-200
Tamaño de conexión (mm) 12.5
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión No
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Marca Hazet

Números de artículo

Artículo No. 6L214714
EAN 4000896219001
UBB 500582835947
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 5122-3CT
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.