Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
7I172794
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
Torque spanner 5120-3 CT 1/2 inch 10-60 Nm HAZET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7I172794
Longitud total (mm)
320
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
10-60
Tamaño de conexión (mm)
12.5
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Con extensión
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
320
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
10-60
Tamaño de conexión (mm)
12.5
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Marca
Hazet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7I172794
EAN
4000896218905
UBB
500583114037
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
5120-3CT