Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
5V861475
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
Torque spanner 5110-3 CT 3/8 inch 10-60 Nm HAZET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5V861475
Longitud total (mm)
320
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
10-60
Tamaño de conexión (mm)
10
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Con extensión
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
320
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
10-60
Tamaño de conexión (mm)
10
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Marca
Hazet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5V861475
EAN
4000896218899
UBB
500582615174
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
5110-3CT