Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
6H447463
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
Torque spanner 5107-3 CT 1/4 inch 1-9 Nm HAZET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6H447463
Longitud total (mm)
234
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
1-9
Tamaño de conexión (mm)
6.3
División de la escala de precisión (Nm)
0.1
Con extensión
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
234
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
1-9
Tamaño de conexión (mm)
6.3
División de la escala de precisión (Nm)
0.1
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
Sí
Marca
Hazet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6H447463
EAN
4000896218875
UBB
500582766639
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
5107-3CT