text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 3/4 inch 150-750 Nm pass-through square PROMAT


Artículo No. 3N821990
Longitud total (mm) 1240
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 150-750
Tamaño de conexión (mm) 20
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 1240
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 150-750
Tamaño de conexión (mm) 20
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión No
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Marca Promat
Codigo SA 82041100

Números de artículo

Artículo No. 3N821990
EAN 4015448493006
UBB 500581816401
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 4000821706
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.