text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 1/4 inch 5-25 Nm pass-through square PROMAT


Artículo No. 5U476491
Longitud total (mm) 285
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 5-25
Tamaño de conexión (mm) 6.3
División de la escala de precisión (Nm) 0.1
Con extensión No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 285
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 5-25
Tamaño de conexión (mm) 6.3
División de la escala de precisión (Nm) 0.1
Con extensión No
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5U476491
EAN 4015448504221
UBB 500582600226
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 4000821699
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.