Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
4B758818
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
Torque spanner 1/2 inch 60-300 Nm pass-through square PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4B758818
Longitud total (mm)
575
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
60-300
Tamaño de conexión (mm)
12.5
División de la escala de precisión (Nm)
1
Con extensión
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
575
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
60-300
Tamaño de conexión (mm)
12.5
División de la escala de precisión (Nm)
1
Con extensión
No
Con extensión
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Con escala
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4B758818
EAN
4015448492993
UBB
500582000856
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
4000821705