text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Promat Torque spanner 1/2 inch 40-200 Nm


Artículo No. 0P709622
Longitud total (mm) 500
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 40-200
Tamaño de conexión (mm) 12.5
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 500
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 40-200
Tamaño de conexión (mm) 12.5
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión No
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Con escala
Marca Promat
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0P709622
EAN 4015448691143
UBB 500573808705
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 4000821691
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.