Destornilladores con torque
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornilladores con torque
8T359203
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
Torque screwdriver 6003-CT 1–6 Nm HAZET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8T359203
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
230
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
1-6
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Modelo destornillador
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
230
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
1-6
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Modelo destornillador
Sí
Precisión según ISO 6789 (%)
5
Probado por VDE
No
Marca
Hazet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8T359203
EAN
4000896023011
UBB
500583617211
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
6003CT