Destornilladores con torque
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornilladores con torque
4Y309757
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
Torque screwdriver 2835 1-5 Nm WIHA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Y309757
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
134
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
1-5
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Modelo destornillador
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
134
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
1-5
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Modelo destornillador
Sí
Precisión según ISO 6789 (%)
6
Probado por VDE
No
Marca
Wiha
Model
iTorque
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Y309757
EAN
4010995368883
UBB
500582287974
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
36888