Destornilladores con torque
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornilladores con torque
6I341789
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
Torque handle 2.0-7.0 Nm automat.triggered adjustable handle length 142 mm WIHA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6I341789
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
142
Protección de aislamiento 1000 V
No
Momento de apriete (Nm)
2.0-7
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
6
Con escala
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
142
Protección de aislamiento 1000 V
No
Momento de apriete (Nm)
2.0-7
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
6
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wiha
Model
TorqueVario-S
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6I341789
EAN
4010995264642
UBB
500582776612
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
26464