text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque handle 0.8-5.0 Nm automat.triggered adjustable handle length 138 mm WIHA


Artículo No. 5F568113
Aislamiento No
Longitud total (mm) 138
Protección de aislamiento 1000 V No
Momento de apriete (Nm) 0.8-5
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 6
Con escala
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 138
Protección de aislamiento 1000 V No
Momento de apriete (Nm) 0.8-5
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 6
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wiha
Codigo SA 82054000
Model TorqueVario-S

Números de artículo

Artículo No. 5F568113
EAN 4010995264635
UBB 500582382429
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 26463
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.