text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo Wera 800/4 Z 1,2 x 8,0 059496


800/4 Puntas Z, 1,2 x 8 x 89 mmBrocas de Wera para tornillos ranurados, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81432.012.008
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 8
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 295
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descripción

800/4 Puntas Z, 1,2 x 8 x 89 mmBrocas de Wera para tornillos ranurados, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81432.012.008
EAN 4013288011640
UBB 241124005109
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059496001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.