text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo Wera 800/4 Z 059310 0,6 x 3,5


800/4 Z Puntas, 0,6 x 3,5 x 50 mmBrocas de Wera para tornillos ranurados, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81430.006.003
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3.5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 7.9
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descripción

800/4 Z Puntas, 0,6 x 3,5 x 50 mmBrocas de Wera para tornillos ranurados, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81430.006.003
EAN 4013288011510
UBB 240232959421
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059310001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.