text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo tensor Fischer blr 100 m12


El tornillo fischer BLR 100 es un elemento de fijación de acero cincado. Se trata de un tornillo de doble cabeza con rosca a la derecha y a la izquierda, que mantiene unidos dos componentes con roscas interiores correspondientes mediante esfuerzos de tracción. Girando en ambos sentidos, la unión atornillada se puede apretar o aflojar.

Artículo No. 64091FIS
Longitud
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 72
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 100 mm
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 72

Descripción

El tornillo fischer BLR 100 es un elemento de fijación de acero cincado. Se trata de un tornillo de doble cabeza con rosca a la derecha y a la izquierda, que mantiene unidos dos componentes con roscas interiores correspondientes mediante esfuerzos de tracción. Girando en ambos sentidos, la unión atornillada se puede apretar o aflojar.

Números de artículo

Artículo No. 64091FIS
EAN 4006209640913
UBB 500616836085
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 64091
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.