1e bestelling
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
Espárragos hexágono interior
56949
56949.040.006
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
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta nylon Acero Sin revestimiento 5.8 M4X6,5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
5.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Nylon dog
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
6.5 mm
Clase
5.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Nylon dog
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Estos tornillos de fijación (tornillos de empuje) son ideales para sujetar o ejercer presión sobre los ejes roscados, las hastes, los ejes y las superficies revestidas sin causar daños al material sujetado.
Dimensiones
d-D
M4
d2
2.5
L (mm)
6.5
P
0.7
s
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
56949.040.006
EAN
8715492872296
UBB
953351952361
UNSPSC
31161518