Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
56949
56949.100.018
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
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta nylon Acero Sin revestimiento 5.8 M10X18
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
5.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Nylon dog
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
18 mm
Clase
5.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Nylon dog
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Estos tornillos de fijación (tornillos de empuje) son ideales para sujetar o ejercer presión sobre los ejes roscados, las hastes, los ejes y las superficies revestidas sin causar daños al material sujetado.
Dimensiones
d-D
M10
d2
7
L (mm)
18
P
1.5
s
5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
56949.100.018
EAN
8715492872456
UBB
953351953849
UNSPSC
31161518