Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
07820
07820.060.020
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
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero Sin revestimiento 45H M6X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
20 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
20
P
1
s
3
t (min.)
2
z largo (mín.)
3
z largo L ≥
10
z corto (mín.)
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4028
NF
E27-182
DIN
915
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
BS
4168-4
Números de artículo
Artículo No.
07820.060.020
EAN
8715492161161
UBB
950351510678
UNSPSC
31161518