text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero Sin revestimiento 45H M3X10


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 10 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M3
dp (max.) 2
L (mm) 10
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2
z largo (mín.) 1.5
z largo L ≥ 6
z corto (mín.) 0.75

Estándares

DIN 915
NEN 2344
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
ISO 4028
NF E27-182

Números de artículo

Artículo No. 07820.030.010
EAN 8715492160836
UBB 950351508383
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.